PELICAN(ペリカン)
LEDライト 1930
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源
ボタン形電池(LR-44×4個)付属
全長(mm)
67
仕様
IP×4
トラスコ品番
440-1344
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
30
外径(Φmm)
18
全光束(Lm)
12
使用電球
LED
点灯時間
4時間
ビーム距離(m)
17
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
内容量
1個
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49004295
1930
¥
8,283
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください