曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(2件のレビュー)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)297外寸法・奥行(mm)500内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003911IM2720BK625×500×297559432254ウレタンフォーム付
139,160
73,980
81,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
49003927IM2720NFBK625×500×297559432254ウレタンフォームなし
111,540
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
49003936IM2720NFOD625×500×297559432254ウレタンフォームなしOD
76,800
取扱い終了
49003945IM2720OD625×500×297559432254ウレタンフォーム付OD
95,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003927
2014-08-04
用途: 音楽用機材(CDプレーヤー、アンプ、スピーカー)をまとめて移動するのに使います
自動車・二輪車・自転車関連業

収納したいと思っていた音楽機材の収納と移動にぴったりのサイズです。また、丈夫そうな作りで非常に満足しています。しいて欠点を挙げるとすると、同じ大きさのキャリーバッグなどと比べて重量は2倍。階段の上り下り移動はちょっと気合が要ります。また洒落たデザインではなく無骨なケースです。しかしこの欠点を差し引いてもモノはいいです。

対象商品 : 49003927
2014-02-28
用途: 撮影用(照明装置入れ)

大変頑丈なことにまず感心しました。また、箱形で隅々まで無駄がなく、大きなサイズの大型LED照明装置や接写台などがスッポリ入り、飛行機等を利用して安心して遠地へ移動ができました。キャリヤとして使用時、ローラーが大変静かで凹凸のある道路等、静かに移動できたことに驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする