ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)

大型のプロテクターツールケースです。十分な容量で、パソコンや大型の計測機器等を衝撃より守ります。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)366外寸法・奥行(mm)500内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003963IM2750NFBK-625×500×366559432322ウレタンフォームなし
126,70078,980
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003972IM2750NFOD-625×500×366559432322ウレタンフォームなしOD
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
64541340IM2750BK【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)625×500×366559432322ウレタンフォーム付
オープン87,900
61,980
アウトレット
68,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
49003954IM2750BK-625×500×366559432322ウレタンフォーム付
151,62089,980
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
49003981IM2750OD-625×500×366559432322ウレタンフォーム付OD
104,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする