曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)
(1件のレビュー)

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)411外寸法・高さ(mm)168外寸法・奥行(mm)322内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49003534IM2200BK411×322×168381267152ウレタンフォーム付
63,020
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49003543IM2200NFBK411×322×168381267152ウレタンフォームなし
56,100
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003534
2015-06-22
用途: カメラ及びアクセサリー収納

収納精度、まことによいです。今後、収納品の破損変形等が減少すると思います。大変満足しています。大型ストロボなどの収納も、今後検討することになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする