LOCTITE クラックフィラー SL

LOCTITE クラックフィラー SL - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE クラックフィラー SL - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE クラックフィラー SL - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE クラックフィラー SL - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。
硬化した樹脂は柔軟性があります。

用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂トラスコ品番418-8012硬化時間(分)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性内容量1本(243g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488554571291113
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855457
2020-06-26
用途: 階段クラック補修
日新防水工業株式会社建設業・工事業

充填後均しがとてもやり易く亀裂補修の仕上がりも綺麗で上塗り後は一切目立たなくなります。
一般補修材よりやや高価ですが、コスパは高いのでお薦め致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする