LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
嫌気性ねじ緩み止めやシーリング剤として適しています。
仕様
嫌気性
粘度:ジェル状
用途
ヘッドボルトやウォータージャケットのシール用に。
材質
主成分:アクリル樹脂
色
灰
容量(mL)
50
質量(g)
72
危険等級
Ⅲ
使用温度
-55~150℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855396
1158514
1本
50mL
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12800779
1158514
1箱(10本)
500mL
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください