LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
アンチシーズHD
メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
用途
ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。
材質
主成分:グラファイト/フッ化カルシウム
色
灰
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-29~1315
トラスコ品番
418-8187
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
255g
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(255g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855527
HD-9OZ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください