曜日別特売

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。

用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。容量(g)20質量(g)20トラスコ品番418-8179使用温度範囲(℃)-29~1315主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855511HD-20
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 各種ねじ部の固着予防

色が黒いので使用料を少なめにしたほうが汚れが少なくて良いと思われる。
タブーとされるホイルナット等でも少量を使用することで良好な状態を
維持できる。
スペックは耐熱温度:1,315℃とあるがスパークプラグのねじ部は使わないほうが良いと思われる。
(長期の使用とエンジンの熱で油脂分が変質して固着しやすい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする