ホーザン
ESDグローブ
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途
電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
仕様
電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
厚さ(mm)
2
入数(双)
1
機能
通気性
中指長(cm)
7
コーティング
指先コート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855283
F-63-L
L
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48855292
F-63-M
M
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48855301
F-63-S
S
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
F-63-S/M/L ESDグローブ
参考になった