ブルーグレード 454G

ブルーグレード 454G - ボスティック(Bostik)
(1件のレビュー)

苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。

用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物内容量1缶(454g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861443NBBT-16
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861443
2019-05-30
用途: 取水口機器据付け作業
建設業・工事業

サスのボルト、ナットに使用していて使い易く、使っていて焼き付きの心配が無いような手応えがある!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする