エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C

エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C - マイゾックス

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。

用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49001741LET-C
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする