リチウムイオンバッテリ(残容量表示タイプ) BL3622A

リチウムイオンバッテリ(残容量表示タイプ) BL3622A - マキタ
(3件のレビュー)
適合(充電器)DC36WAトラスコ品番419-1315種別電池パック質量(kg)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906697A-52261362.2
26,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906697
2020-01-30
用途: ヘッジトリマーにて使用
その他業種

高速充電タイプではないので充電にはそれなりに時間がかかる。充電容量は少ないタイプだが、それほど連続作業をするわけではないので実用上の問題はない。トリマーに直接つけると重いので、アタッチメントで腰にバッテリーを装着している。従って、残量の表示はほとんど意味がない。

1が参考にしています
対象商品 : 48906697
2019-06-11
用途: 住居敷地内の雑草処理
e・オフィス古川サービス業

充電式芝刈り機の追加バッテリーとして購入。
田舎なので住居敷地がそこそこの面積があるため作業時間がかかり
付属のバッテリーだけでは不十分なので、追加バッテリーを含めて
雑草しょりをしています。

対象商品 : 48906697
2016-09-03
用途: 畔草刈り 工具
棚庄酒店

高齢者に最適  エンジン刈り払い機に比べ良いとこずくめ(軽い 低騒音 軽振動 休憩がある 危険な燃料不要 周囲の人に迷惑なし)等々  価格が問題 しかし 工具と共通で利用頻度は多く満足

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする