マキタ
充電器
トラスコ品番
419-1323
種別
充電器
質量(kg)
0.8
電圧(V)
36
消費電力(VA)
230
適合バッテリー
BL3622A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48906706
DC36WA
AC100
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください