マサダ製作所
手動油圧ポンプ
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番
395-6547
質量(kg)
2.8
最高使用圧力
70MPa
吐出量(mL/回)
高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径
PT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
有効油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856561
MP4-S
高圧:70/低圧:2.5
180
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください