ポート穴付油圧ジャッキ

ポート穴付油圧ジャッキ - マサダ製作所ポート穴付油圧ジャッキ - マサダ製作所
(1件のレビュー)

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。

付属品ハンドル内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856437MH10PP150150100(10t)9.4
73,940
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
48856446MH15PP165165150(15t)12.0
93,880
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48856455MH20PP216216200(20t)13.4
113,820
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856464MH5PP12012050(5t)4.3
45,000
取扱い終了
48856473MS2PP115115202.1
40,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48856455
2015-11-19
用途: コンクリートの物体の傾き調整に使用、トラックの積載物を載せたままのシャシーのアップに使った、
株式会社I、B、H、柴田

ジャッキアップするときはこのポンプアップでよいが、ダウンさせるときの爪をもう少しつかみ具合の確実な方法を研究してほしい、です、私の望むところしてはすべて日本製に信用あるものとして製品としてほしいものです、ジャッキは縦向きで、ポンプを横向きでフルやり方も考えたら大変良い使い方ができると思います、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする