曜日別特売

防災向けジャッキケース

防災向けジャッキケース - マサダ製作所防災向けジャッキケース - マサダ製作所

スチール製のジャッキ収納ケースです。

仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856491BC2
21,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする