アルミジャッキ 1.5TON

アルミジャッキ 1.5TON - マサダ製作所
(1件のレビュー)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。

最大使用荷重(t)1.5タイプワンピストントラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79フレーム高さ(mm)121内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856482SJ-15AL
77,110
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48856482
2019-04-18
用途: 自動車のタイヤ交換等
有限会社エムサポート

2年間、月に2~3日という頻度で使用しましたが、このたび故障いたしました。
油圧を開放するためにレバーを回転させますが、それを本体に伝達する自在継手が完全に破損しました。
パーツを送ってもらおうかと直接メーカーに問い合わせたところ、とにかく品物を本社に送ってもらえないと修理できるかどうかわからないとのことでしたので、直接送ろうかと思いましたら、直接の修理は受け付けていないと固く断られました。
メーカーとしては、販売した営業所からの修理依頼しか受けないそうです。モノタロウさんから購入したことを告げると、直接卸してはいないので、もう一か所通して送ってもらうことになるだろうということです。
重い物ですので、往復の送料だけで1万円くらいかかってしまいますし、修理にも手数料が複数個所発生するだろうと予測されますし、長期間かかるとも思われましたので、修理依頼はあきらめました。
国産品ということで耐久性・アフターメンテについて期待して、高額でしたが購入いたしましたが、非常に残念です。その他にも各部のネジが緩みやすいなどの点もありました。
メーカーへの要望としては、ネットでの販売をするのであれば、直接の修理やパーツの取り寄せなど、現在では当たり前と思われることに対応していないのは非常に不満です。
また、モノタロウさんへの要望としては、修理に関してはこのような状況になると事前に教えていただきたかったです。

44が参考にしています
MonotaROからの回答

修理に関しましては、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする