マサダ製作所
ロック式オイルジャッキ
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
396-4914
高さ(mm)
310~470
最高高さ(mm)
470
ヘッド径(Φmm)
52
最低高さ(mm)
310
呼び荷重(t)
20
内容量
1箱(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚程(mm)
揚力(kN)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856385
MH-20L
160
160
200(20t)
14.1
¥
123,730
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください