外測用マイクロメーター標準セット

外測用マイクロメーター標準セット - Mitutoyo(ミツトヨ)外測用マイクロメーター標準セット - Mitutoyo(ミツトヨ)外測用マイクロメーター標準セット - Mitutoyo(ミツトヨ)外測用マイクロメーター標準セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。
定圧装置付き

用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6内容量1セット
注意
※OMST-150B、OMST1-300Bの0~25mm機種はラチェットシンブルマイクロメーター、その他の機種はラチェットストップマイクロメーターです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
セット内容
平行度(μm)
最大許容誤差(μm)
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48856184OMST1-300B0~30025mmとび12個、基準棒25~275mmの25mmとび11本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~175mm)、4(測定範囲175~275mm)、5(測定範囲275~300mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)、±4(測定範囲150~225mm)、±5(測定範囲225~300mm)103-914-40
285,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
48856193OMST-150B0~15025mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)103-913-40
98,200
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40588635OMST1-300B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~30025mmとび12個、基準棒25~275mmの25mmとび11本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~175mm)、4(測定範囲175~275mm)、5(測定範囲275~300mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)、±4(測定範囲150~225mm)、±5(測定範囲225~300mm)103-914-40
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588644OMST-150B(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)0~15025mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)103-913-40
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789280OMST1-300B(英語版一般校正証明書付)0~30025mmとび12個、基準棒25~275mmの25mmとび11本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~175mm)、4(測定範囲175~275mm)、5(測定範囲275~300mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)、±4(測定範囲150~225mm)、±5(測定範囲225~300mm)103-914-40
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50789289OMST-150B(英語版一般校正証明書付)0~15025mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)JMPE:±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)103-913-40
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661494OMST1-300B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~30025mmとび12個、基準棒25~275mmの25mmとび11本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~175mm)、4(測定範囲175~275mm)、5(測定範囲275~300mm)±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)、±4(測定範囲150~225mm)、±5(測定範囲225~300mm)103-914-40
316,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57661503OMST-150B(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0~15025mmとび6個、基準棒25~125mmの25mmとび5本付2(測定範囲0~75mm)、3(測定範囲75~150mm)±2(測定範囲0~75mm)、±3(測定範囲75~150mm)103-913-40
121,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする