曜日別特売

チップ MGTR/L

チップ MGTR/L - 三菱マテリアル
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴内容量1パック(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
形状
材質
切刃長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48959662MGTL33125 VP20MF0.24.76-VP20MF9.525660-8124
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959671MGTL33145 UTI20T0.24.76-UTI20T9.525660-8132
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959687MGTL33145 VP20MF0.24.76-VP20MF9.525660-8141
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959732MGTL33270 UTI20T0.34.76-UTI20T9.525660-8191
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959714MGTL33230 VP20MF0.24.76-VP20MF9.525660-8175
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959757MGTL33280 UTI20T0.34.76-UTI20T9.525660-8213
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959741MGTL33270 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8205
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959793MGTL33330 UTI20T0.34.76-UTI20T9.525660-8256
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959766MGTL33280 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8221
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959863MGTL43145 UTI20T0.24.76-UTI20T12.7660-8329
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959784MGTL33320 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8248
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959906MGTL43270 UTI20T0.34.76-UTI20T12.7660-8361
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959802MGTL33330 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8264
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48960003MGTL43470 UTI20T0.44.76-UTI20T12.7660-8469
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959811MGTL33350 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8272
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959836MGTL33400 VP20MF0.34.76-VP20MF9.525660-8299
30,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959872MGTL43145 VP20MF0.24.76-VP20MF12.7660-8337
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48959897MGTL43260 VP20MF0.34.76-VP20MF12.7660-8353
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48959915MGTL43270 VP20MF0.34.76-VP20MF12.7660-8370
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48959951MGTL43350 VP20MF0.34.76-VP20MF12.7660-8418
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48959976MGTL43420 VP20MF0.44.76-VP20MF12.7660-8434
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48959985MGTL43430 VP20MF0.44.76-VP20MF12.7660-8442
40,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
48960012MGTL43470 VP20MF0.44.76-VP20MF12.7660-8477
40,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
48959696MGTL33150 NX25250.24.76-NX25259.525660-8159
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959705MGTL33175 NX25250.24.76-NX25259.525660-8167
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959723MGTL33250 NX25250.34.76-NX25259.525660-8183
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959775MGTL33300 NX25250.34.76-NX25259.525660-8230
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959827MGTL33400 NX25250.34.76-NX25259.525660-8281
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48959845MGTL43125 NX25250.24.76-NX252512.7660-8302
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959854MGTL43145 NX25250.24.76-NX252512.7660-8311
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959881MGTL43175 NX25250.24.76-NX252512.7660-8345
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959924MGTL43280 NX25250.34.76-NX252512.7660-8388
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959933MGTL43330 NX25250.34.76-NX252512.7660-8396
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48959942MGTL43350 NX25250.34.76-NX252512.7660-8400
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959967MGTL43420 UTI20T0.44.76三角形UTI20T12.7660-8426
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
48959994MGTL43470 NX25250.44.76-NX252512.7660-8451
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする