三菱マテリアル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48958725
DFC4JCD0600
20
70
6
¥
37,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
48958734
DFC4JCD0800
30
80
8
¥
53,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
48958743
DFC4JCD1000
30
90
10
¥
70,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
48958752
DFC4JCD1200
30
100
12
¥
82,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください