曜日別特売

CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル

CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル - 三菱マテリアル
材質極超微粒子超硬内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48958761DFCJRTD06002070610
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
48958777DFCJRTD08003080810
60,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
48958786DFCJRTD100030901012
82,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
48958795DFCJRTD1200301001212
99,300
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする