曜日別特売

チップ TNMG

チップ TNMG - 三菱マテリアル
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48963442TNMG270616 UE602027.56.351.6661-9681UE6020
34,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48963433TNMG270612 UE602027.56.351.2661-9673UE6020
34,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48962907TNMG110304 MC6025113.180.4661-9142MC6025
8,900
取扱い終了
返品不可
48962916TNMG110308 MC6025113.180.8661-9151MC6025
8,900
取扱い終了
返品不可
48962925TNMG160304 UE611016.53.180.4661-9169UE6110
10,700
取扱い終了
返品不可
48962934TNMG160308 MC602516.53.180.8661-9177MC6025
10,700
取扱い終了
返品不可
48962943TNMG160308 UE611016.53.180.8661-9185UE6110
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48962961TNMG160404 MC602516.54.760.4661-9207MC6025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48962977TNMG160404 UE610516.54.760.4661-9215UE6105
11,000
取扱い終了
返品不可
48963083TNMG160408 MC602516.54.760.8661-9321MC6025
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48963092TNMG160408 UE610516.54.760.8661-9339UE6105
11,000
取扱い終了
返品不可
48963415TNMG220416 MC6025224.761.6661-9657MC6025
16,900
取扱い終了
返品不可
48963232TNMG160412 MC602516.54.761.2661-9479MC6025
11,000
取扱い終了
返品不可
48963275TNMG160416 UE611016.54.761.6661-9517UE6110
11,000
取扱い終了
返品不可
48963284TNMG220404 MC6025224.760.4661-9525MC6025
16,900
取扱い終了
返品不可
48963293TNMG220404 UE6105224.760.4661-9533UE6105
16,900
取扱い終了
返品不可
48963302TNMG220408 MC6025224.760.8661-9541MC6025
16,900
取扱い終了
返品不可
48963311TNMG220408 UE6105224.760.8661-9550UE6105
16,900
取扱い終了
返品不可
48963372TNMG220412 MC6025224.761.2661-9614MC6025
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする