曜日別特売

チップ SMGTR

チップ SMGTR - 三菱マテリアル
形状ひし形86°厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48960502SMGTR16X2060 HTI10661-6747HTI10
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960511SMGTR16X2060 NX2525661-6755NX2525
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960527SMGTR16X2060 UTI20T661-6763UTI20T
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960536SMGTR16X2060C HTI10661-6771HTI10
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960545SMGTR16X2060C NX2525661-6780NX2525
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960554SMGTR16X2060C UTI20T661-6798UTI20T
27,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
48960563SMGTR16X2070C HTI10661-6801HTI10
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960572SMGTR16X2070C NX2525661-6810NX2525
27,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48960581SMGTR16X2070C UTI20T661-6828UTI20T
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960597SMGTR16X2090C HTI10661-6836HTI10
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960606SMGTR16X2090C NX2525661-6844NX2525
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960615SMGTR16X2090C UTI20T661-6852UTI20T
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960624SMGTR16X2110C HTI10661-6861HTI10
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
48960633SMGTR16X2110C NX2525661-6879NX2525
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960642SMGTR16X2110C UTI20T661-6887UTI20T
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960651SMGTR16X2130C HTI10661-6895HTI10
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960667SMGTR16X2130C NX2525661-6909NX2525
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
48960676SMGTR16X2130C UTI20T661-6917UTI20T
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする