チップ WCMT

チップ WCMT - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1パック(10個)
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48965357WCMT020102 UE6020六角形80°21.590.2662-6637
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965375WCMT020104 UE6020六角形80°21.590.4662-6653
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965393WCMT040202 UE6020六角形80°4.32.380.2662-6670
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965411WCMT040204 UE6020六角形80°4.32.380.4662-6696
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965427WCMT040208 UE6020六角形80°4.32.380.8662-6700
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965445WCMT06T304 UE6020六角形80°6.53.970.4662-6726
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
48965463WCMT06T308 UE6020六角形80°6.53.970.8662-6742
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
48965341WCMT020102 MP3025六角形80°21.590.2662-6629
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965366WCMT020104 MP3025六角形80°21.590.4662-6645
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965384WCMT040202 MP3025六角形80°4.32.380.2662-6661
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965402WCMT040204 MP3025六角形80°4.32.380.4662-6688
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965436WCMT06T304 MP3025六角形80°6.53.970.4662-6718
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
48965454WCMT06T308 MP3025六角形80°6.53.970.8662-6734
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
48965472WCMTL30202 MP3025等辺不等角六角形32.380.2662-6751
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
48965481WCMTL30204 MP3025等辺不等角六角形32.380.4662-6769
12,900
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする