曜日別特売

チップ TCMT

チップ TCMT - 三菱マテリアル
形状正三角形60°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1パック(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48962742TCMT080204 MP30258.22.380.4661-89874.76
10,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
48962751TCMT090204 MP30259.62.380.4661-89955.56
10,100
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
48962776TCMT110202 MP3025112.380.2661-90116.35
9,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
48962785TCMT110202 UE6020112.380.2661-90296.35
9,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
48962794TCMT110204 MP3025112.380.4661-90376.35
9,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
48962803TCMT110208 MP3025112.380.8661-90456.35
9,400
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
48962837TCMT130304 MP302513.83.180.4661-90707.94
11,800
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
48962846TCMT16T304 MP302516.53.970.4661-90889.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
48962855TCMT16T308 MP302516.53.970.8661-90969.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
48962767TCMT090204 US7359.62.380.4661-90025.56
10,100
取扱い終了
48962812TCMT130302 AP25N13.83.180.2661-90537.94
9,100
取扱い終了
48962821TCMT130302 MP302513.83.180.2661-90617.94
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする