三菱マテリアル
チップ WPMT-MV
形状
六角形80°
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48966111
WPMT040202-MV MP3025
4.3
2.38
0.2
662-7391
MP3025
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
48966136
WPMT040204-MV MP3025
4.3
2.38
0.4
662-7412
MP3025
¥
10,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
48966154
WPMT060304-MV MP3025
6.5
3.18
0.4
662-7439
MP3025
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
48966172
WPMT060308-MV MP3025
6.5
3.18
0.8
662-7455
MP3025
¥
12,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
48966102
WPMT040202-MV MC6025
4.3
2.38
0.2
662-7382
MC6025
¥
9,800
取扱い終了
48966127
WPMT040204-MV MC6025
4.3
2.38
0.4
662-7404
MC6025
¥
9,800
取扱い終了
48966145
WPMT060304-MV MC6025
6.5
3.18
0.4
662-7421
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48966163
WPMT060308-MV MC6025
6.5
3.18
0.8
662-7447
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった