三菱マテリアル
チップ CCMT
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48957142
CCMT060202 MP3025
6.5
2.38
0.2
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
48957167
CCMT060204 MP3025
6.5
2.38
0.4
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957237
CCMT080304 MP3025
8.1
3.18
0.4
¥
10,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
48957246
CCMT09T302 MP3025
9.7
3.97
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
48957273
CCMT09T304 MP3025
9.7
3.97
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
48957316
CCMT09T308 MP3025
9.7
3.97
0.8
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
48957334
CCMT120404 MP3025
12.9
4.76
0.4
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
48957361
CCMT120408 MP3025
12.9
4.76
0.8
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
48957212
CCMT060208 UC5115
6.5
2.38
0.8
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください