曜日別特売

ベルデビバハードテープ

ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全ベルデビバハードテープ - ミドリ安全

表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。

用途屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010482VHT-50-Y1巻イエロー50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm屋内
7,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
49010473VHT-50-W1巻ホワイト50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm屋内
7,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09876816VHT-50-R1巻レッド50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
09876807VHT-50-BL1巻ブルー50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
09876834VHT-50-GN1巻グリーン50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
09876773VHT-50-OR1巻オレンジ50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
09876798VHT-100-Y1巻イエロー100200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09876825VHT-100-W1巻ホワイト100200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm-
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
24883795VHT-100-W1ケース(24巻)ホワイト100200.16---屋内用
343,200
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24883804VHT-100-Y1ケース(24巻)イエロー100200.16---屋内用
343,200
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24883820VHT-50-OR1ケース(48巻)オレンジ50200.16---屋内用
343,200
329,800
362,780(税込)
当日出荷
24883829VHT-50-BL1ケース(48巻)ブルー50200.16---屋内用
343,200
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24883838VHT-50-R1ケース(48巻)レッド50200.16---屋内用
343,200
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24883847VHT-50-GN1ケース(48巻)グリーン50200.16---屋内用
343,200
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887584VHT-50-Y1ケース(48巻)イエロー50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm屋内
343,200
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24887600VHT-50-W1ケース(48巻)ホワイト50200.16ペットフィルムアクリル系12.2N/24mm屋内
343,200
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする