ミドリ安全
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
(1件のレビュー)
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
機能
静電気防止、クッション性、耐油性
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008321
MPN-305S-BK-22.5
22.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008337
MPN-305S-BK-23.0
23
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008346
MPN-305S-BK-23.5
23.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
49008355
MPN-305S-BK-24.0
24
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
49008364
MPN-305S-BK-24.5
24.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008373
MPN-305S-BK-25.0
25
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008382
MPN-305S-BK-25.5
25.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008391
MPN-305S-BK-26.0
26
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008407
MPN-305S-BK-26.5
26.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008416
MPN-305S-BK-27.0
27
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49008425
MPN-305S-BK-27.5
27.5
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
49008434
MPN-305S-BK-28.0
28
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
返品不可
49008443
MPN-305S-BK-29.0
29
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10361758
MPN-305S-BK-22.0
22
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10361907
MPN-305S-BK-30.0
30
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください