曜日別特売

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード - ミドリ安全
(1件のレビュー)

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。

ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010604SCR1200FCAP-H-23.523.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
49010613SCR1200FCAP-H-24.024
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
49010622SCR1200FCAP-H-24.524.5
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49010631SCR1200FCAP-H-25.025
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010647SCR1200FCAP-H-25.525.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010656SCR1200FCAP-H-26.026
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010665SCR1200FCAP-H-26.526.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010674SCR1200FCAP-H-27.027
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010683SCR1200FCAP-H-27.527.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010692SCR1200FCAP-H-28.028
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010674
2020-08-26
用途: 半導体装置 保守保全作業

履き心地が非常によく 3足購入済み
廃版(製造中止)にならない限り、継続的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする