トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン

トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン - ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フードランタン - ミドリ安全

破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。

ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49010805SCR1200FCAP-HL-23.523.5
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49010814SCR1200FCAP-HL-24.024
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49010823SCR1200FCAP-HL-24.524.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49010832SCR1200FCAP-HL-25.025
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49010841SCR1200FCAP-HL-25.525.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
49010857SCR1200FCAP-HL-26.026
30,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
49010866SCR1200FCAP-HL-26.526.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49010875SCR1200FCAP-HL-27.027
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49010884SCR1200FCAP-HL-27.527.5
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49010893SCR1200FCAP-HL-28.028
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする