曜日別特売

踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4

踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 - ミドリ安全
(2件のレビュー)

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。

ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49009965766NP-4-24.024
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
49009974766NP-4-24.524.5
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
49009983766NP-4-25.025
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
49009992766NP-4-25.525.5
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
49010001766NP-4-26.026
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
49010017766NP-4-26.526.5
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
49010026766NP-4-27.027
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
49010035766NP-4-28.028
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
49010044766NP-4-29.029
20,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010001
2021-02-09
用途: 工場でジェット洗浄をする際
建設業・工事業

水が入らないように、カッパのズボンの裾を長靴を隠すように裾を通す時、長靴の上部が柔らかいのでストレス無く洗浄準備ができています。

対象商品 : 49010026
2021-02-02
用途: 農作業
農・林・水産業

意外と軽いが、サイズが大きかった。急傾斜の作業には使えないかな。
ネットの買物は履いてみれないから困るよね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする