ミドリ安全
ベルデビバハードテープ トラ 50mmX20m
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途
屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
トラスコ品番
421-7845
質量(g)
380
粘着力
12.2N/24mm
引張強度(N/10mm)
130
内容量
1巻
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49010491
VHT-50-Y/BK
50
20
イエロー×ブラック
0.16
基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください