ミドリ安全
ABS製ヘルメット(通気孔付) 小サイズ
頭囲47~56cmの小サイズです。コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
422-8561
長さ(mm)
257
幅(mm)
220
高さ(mm)
157
質量(g)
410
通気孔
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007427
SC-17BVRA(S)-KP-W/GY
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用
帽体:ABS樹脂
ワンタッチ
MP型
¥
7,468
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください