ミドリ安全
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
400(26.0cm)
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49008452
MPN-902-BK/R-22.5
22.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008461
MPN-902-BK/R-23.0
23
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008477
MPN-902-BK/R-23.5
23.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008486
MPN-902-BK/R-24.0
24
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008495
MPN-902-BK/R-24.5
24.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008504
MPN-902-BK/R-25.0
25
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008513
MPN-902-BK/R-25.5
25.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49008522
MPN-902-BK/R-26.0
26
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49008531
MPN-902-BK/R-26.5
26.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49008547
MPN-902-BK/R-27.0
27
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49008556
MPN-902-BK/R-27.5
27.5
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008565
MPN-902-BK/R-28.0
28
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008574
MPN-902-BK/R-29.0
29
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360902
MPN-902-BK/R-30.0
30
3E
ブラック/レッド
¥
11,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください