ミドリ安全
小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
規格
国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
470(26.0cm)
機能
耐滑性、静電
JIS規格
JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)
プロテクトウズ5鋼
耐圧迫性荷重(kN)
15±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49007996
PCF210S-23.5
23.5
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49008005
PCF210S-24.0
24
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49008014
PCF210S-24.5
24.5
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008023
PCF210S-25.0
25
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49008032
PCF210S-25.5
25.5
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49008041
PCF210S-26.0
26
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49008057
PCF210S-26.5
26.5
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49008066
PCF210S-27.0
27
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49008075
PCF210S-27.5
27.5
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
49008084
PCF210S-28.0
28
¥
19,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください