小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。



スプレーのクリーナーやオイルを使用するときにマスクもするのですが、すぐに曇ってしまい使えません。
防雲加工となっているのに残念です。
ペンキを塗るのにゴーグルなんて今まで考えたことがなかったのですが、やはり白内障の手術をしてから少し気になります。もしまた目に何かしでかしたら…。思い切ってやや高いけどかっこいいのでこのメガネを買いました。すごくつけた感触がよくて確かにかっこいいと思いました。ただ、真夏の炎天下、ガレージの中とは言え40度近い気温の中でペンキのスプレーをするときにかけたのは最初の一二度でそのあとは忘れていました。おかげでメガネにペンキのスプレーが飛び散ってしまいました。シンナーで拭きたいけど吹いても大丈夫かどうかわからないので心配で拭けません。どうなんでしょう。爪でペンキを取るしかないのでしょうか。
こちらはレンズがポリカーボネート製のため、一般的なシンナーをお使いになるのはお勧めいたしかねます。
屋外での作業用として、愛犬との散歩用として購入しました。花粉の時期助かります。
他にも3個ほど手持ちがありますが、この商品がベスト、No,1です。DesignもGoodです。
バンドタイプなので当たり前の事ですが下を向いても落ちません。デザインもそこそこカッコいいです。
ただし、長時間付けてると顔に後が残るので外出前の着用はオススメしません。
マスク(3M 6500QL)と併用できるゴーグルを探していました。
サイズは良いです。
少々曇りますが、概ね良い使用感です。
曇らなくていいと思う。だけど、汗かくとゴーグルの周りのゴムのところが痒くなります。
もう少し当たりが緩い感じのゴム?がいいのかもしれません。
農薬散布用マスクと併用すると確実に曇ります。単体での使用を勧めます。あと個人的にはこのサムネと若干のイメージ差異があります。