タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)

タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) - ミヤナガタイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) - ミヤナガ

充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。

用途被削材:タイル、瓦、大理石など。適合機種充電インパクトドリルシャンク形状六角軸トラスコ品番400-3586材質刃部:超硬チップ全長(mm)110質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48998092RZ0535.36.35
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする