曜日別特売

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 - ミヤナガ

真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。

用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。シャンク径(Φmm)13適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40955241DLHEXB1803318330346.7
8,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
残り1点です
40955257DLHEXB1903319330391.0
8,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
残り1点です
40955266DLHEXB2003320330390.9
9,560
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
10036354DLHEXB2203322330493.8
10,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
残り4点です
39406324DLHEXB2303323330492.7
10,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
残り1点です
40955275DLHEXB2403824380520.0
11,860
7,798
8,578(税込)
当日出荷
残り2点です
40955284DLHEXB2503825380674.5
13,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
40955293DLHEXB2603826380672.0
14,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
48998074DLHEXB2804228420901.0
21,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
48998083DLHEXB3004230420900.0
23,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする