室本鉄工
先丸ダックビルプライヤ
2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
全長(mm)
199
先端形状
ラウンドノーズ
仕様
先端部ギザ付、ソフトカバー付
トラスコ品番
395-6601
質量(g)
200
種類
ノーズプライヤ
先端寸法(mm)
4×3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900284
2500R-200
¥
7,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください