通管強力ペンチ

通管強力ペンチ - 室本鉄工通管強力ペンチ - 室本鉄工

スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。

全長(mm)185仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付トラスコ品番395-6598質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489002932050S-185
6,560
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする