エアーニッパ

エアーニッパ - 室本鉄工エアーニッパ - 室本鉄工エアーニッパ - 室本鉄工

あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。

使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース取付口G1/4内容量1台
注意
※刃は別売です。
※1HP以上のコンプレッサーをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
加圧力(N)
空気消費量(m3/min)
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(mm)軟銅線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900546MP-55AK2.257740267037267
151,600
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48900555MR-50AK1.45470011702564.55.5
121,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする