曜日別特売

リードペンチ

リードペンチ - 室本鉄工リードペンチ - 室本鉄工リードペンチ - 室本鉄工

先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。

用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。全長(mm)150仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無質量(g)110内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48900311RD320395-67921.5×3.5mm
4,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48900327RD330395-68062.0×2.0mm
4,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする