曜日別特売

グローバルソー スゴギレ 刈払機用

グローバルソー スゴギレ 刈払機用 - モトユキグローバルソー スゴギレ 刈払機用 - モトユキ
(2件のレビュー)

凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。

用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質刃部:超硬チップ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854163GSC-230-36230320
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
48854172GSC-255-40255420
3,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854172
2021-03-08
用途: 除草
その他業種

まだ使ってないので効果は不明だが、なんか期待できそうな顔してますね。

対象商品 : 48854163
2018-05-30
用途: 畦畔を約1000㎡草刈り。
農・林・水産業

最初から最後まで切れ味が変わらず、小石に強い様に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする