盛光
ルーフハンマー スチール柄
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途
折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類
板金用ハンマー
材質(頭)
炭素鋼(S50C)(焼入)
材質(柄部)
スチール
主な用途
板金作業
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニール(PVC)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48899602
HNSR-0018
18
334
400
102
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
48899611
HNSR-0021
21
336
550
112
¥
7,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48899627
HNSR-0024
24
348
630
118
¥
8,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください