曜日別特売

光電センサ HP7シリーズ

光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズ - azbil(旧:山武)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
センサ形状
検出対象
検出方式
光色
ヘッド形状
保護構造
電源電圧(V)
コード長さ(m)
接続方式
質量(g)
使用温度範囲(℃)
保存温度範囲(℃)
使用湿度範囲
動作形態
出力形態
耐電圧
制御出力
絶縁抵抗(MΩ)
耐衝撃(m/s2)
耐振動
表示灯
消費電流(mA)
指向角(°)
応答時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07785803HP7-A131個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
8,790
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
19438448HP7-A13-T1個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
8,790
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
48967965HP7-A431台アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
10,730
9,898
10,888(税込)
当日出荷
07785812HP7-A13-L0501個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
9,910
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
19438457HP7-A14-T1個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
8,790
7,598
8,358(税込)
81日以内出荷
返品不可
48967974HP7-A441台アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
10,730
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785828HP7-A141個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
8,790
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438466HP7-A43-L0501個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
9,910
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48967983HP7-P111台アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%RH(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
10,730
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
07785837HP7-A14-L0501個アンプ内蔵型角型-反射形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
9,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
19438475HP7-A43-T1個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
8,790
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
48967992HP7-P121台アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ55-30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
10,730
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
19438484HP7-A44-T1個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
8,790
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785444HP7-P11-L0051個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,240
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07785846HP7-A44-L0501個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
9,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785453HP7-P131個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4--------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
8,790
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19438563HP7-P11-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,790
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
19438572HP7-P12-T1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42コネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,790
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785907HP7-D231個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
07785916HP7-D23-L0501個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
12,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
07785925HP7-D241個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
11,800
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
07785934HP7-D631個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
11,800
9,898
10,888(税込)
81日以内出荷
返品不可
07785943HP7-D641個アンプ内蔵型角型-反射形赤外線IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
11,800
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
07785952HP7-P11-1031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785968HP7-P11-C0031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
11,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785977HP7-P11-D1個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785986HP7-P11-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
9,910
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07785995HP7-P12-L0501個アンプ内蔵型角型不透明体Φ12mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)35~85%(ただし氷結、結露しないこと)ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
9,910
8,798
9,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
07786004HP7-P13-1031個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4--------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
8,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786013HP7-P13-L0501個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
9,910
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786022HP7-P13-L1001個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.410プリワイヤ------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
11,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786038HP7-P141個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4--------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
8,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786047HP7-P14-L0501個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
9,910
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
07786056HP7-P511個アンプ内蔵型角型不透明体Φ80mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.42プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,790
7,598
8,358(税込)
当日出荷
07786065HP7-P51-1031個アンプ内蔵型角型不透明体Φ80mm以上リフレクタ形IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4----30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下本体:0.5~101msec
8,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07786074HP7-P53-1031個アンプ内蔵型----IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4--------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯---
8,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556748HP7-A13-C0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556766HP7-A13-C0101個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.41プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,700
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
22556784HP7-A13-L0101個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.41プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
8,410
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556809HP7-A13-S0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤクイックロックコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556827HP7-A13S1個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4-プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
10,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556845HP7-A13S-L0501個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.45プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556863HP7-A14-C0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556888HP7-A14-S0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤクイックロックコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
11,300
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
22556906HP7-A14S1個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4-プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替PNPAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯14以下-1msec
10,100
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
22556924HP7-A411個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4-プリワイヤ------AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間-20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)-32以下--
8,790
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
22556949HP7-A43-C0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤコネクタ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
11,300
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
22556967HP7-A43-D1個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.4-プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
12,600
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
22556985HP7-A43-L0031個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.3プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
8,170
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22557003HP7-A43-L0051個アンプ内蔵型--反射形-IP67(IEC規格)DC 10.2~26.40.5プリワイヤ--30~55(氷結、結露しないこと)-40~70(氷結、結露しないこと)-ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替NPNAC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ 100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプおよび低温コード付タイプ 50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:2V以下(開閉電流100mA/50mA時)、1.1V以下(開閉電流10mA未満)20以上(DC500V)500 X、Y、Z各方向 10回複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯17以下-1msec
8,240
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする