山本光学
二眼型遮光めがねYM-2用スペアレンズ
(1件のレビュー)
YM2用替レンズ
用途
レンズ色:クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
423-1767
適合機種
YM-2
質量(g)
10
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900695
YM-2SP
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください