曜日別特売

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 - ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 - ユーエイキャスター

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902646PMR-130WB1301800137×93100×56177
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
48902655PMR-200WB2002500151×102112×63250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする