ユーエイキャスター
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
プレート式
形状
固定式
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48902917
SR-100EL
100
50
100×58
82×40
122
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48902926
SR-65EL
65
40
70×47
55×28
85
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48902935
SR-75EL
75
50
70×47
55×28
93
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください